Eriks
GOODALL

GOODALL Slangklem FIXXED POWER 1B verzinkt staal /W1 44-47

  • ERIKS:11903280
Image 1
Uitvoering:
Zware enkele industriële multipurpose klem.Robuust klemsysteem, waarbij de klemkracht de sterkte van de bout overstijgt.
De bout is voorzien van een afstandsbus om montage met dop-, ring- of steeksleutel te vergemakkelijken.
Bandbreedte, -dikte en boutafmeting lopen op met het klembereik.Bandranden omgezet om insnijden in slang te voorkomen.
De klemmen zijn van 3-punts lasverbindingen voorzien, die een hoge treksterkte garanderen.
Markering:
Klemband voorzien van ingedrukte tekst : - klembereik
Materiaal:
geheel staal verzinkt/ W1
Montage:
Dop-, ring- of steeksleutel
Opslaan in lijst

€ 1,55/ stukexcl. btw

€ 1,88incl. btw

63 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Fixxed Power
Materiaal
Staal, electrolytisch verzinkt
Klembereik
van 44 tot 47 mm
Bandbreedte
22 mm