Eriks
GOODALL

GOODALL Slangklem FIXXED POWER 1B RVS 304/W4 122-130

  • ERIKS:11903325
Image 1
Uitvoering:
Zware enkele industriële RVS multipurpose klem. Robuust klemsysteem, waarbij de klemkracht de sterkte van de bout overstijgt.
De bout is voorzien van een afstandsbus om montage met dop-, ring- of steeksleutel te vergemakkelijken.
Bandbreedte, -dikte en boutafmeting lopen op met het klembereik.Bandranden omgezet om insnijden in slang te voorkomen.
De klemmen zijn van 3-punts lasverbindingen voorzien, die een hoge treksterkte garanderen.
De RVS bout is tevens verzinkt uitgevoerd, om vreten van RVS bout op klem te voorkomen.
Markering:
Klemband voorzien van ingedrukte tekst : - klembereik
Materiaal:
Band: RVS 304/ W4
Bout: RVS 304/ W4, verzinkt
Montage:
Dop-, ring- of steeksleutel
Opslaan in lijst

€ 7,32/ stukexcl. btw

€ 8,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Fixxed Power
Materiaal
AISI 304
Klembereik
van 122 tot 130 mm
Bandbreedte
24 mm