Eriks
GOODALL

GOODALL Slangklem FIXXED Mini verzinkt staal /W1 13-15 verpakking=50 stuks

  • ERIKS:11903388
Image 1
Uitvoering:
Lichte slangklem conform DIN 3017 compleet vervaardigd van verzinkt staal; het boutje is voorzien van een verhoogde 7mm 6-kant boutkop met sleuf.
De verhoogd kop zorgt voor een lage wrijving tussen kop en klemband.
Tevens zorgt de verhoogde schroefkop ervoor dat een flexibele schroevendraaier en ring- of dopsleutel niet van de kop afschiet tijdens de montage.
Bandranden omgezet om insnijden in de slang te voorkomen.
De FIXXED Mini wordt ook wel benzineslangklem genoemd.
Markering:
Klemband voorzien van ingedrukte tekst: - klemnummer W1.

Materiaal:
geheel verzinkt staal/W1
Montage:
FIXXED flexible schroevendraaier, ERIKS artikel nummer 11908048, standaard schroevendraaier, dop- of ringsleutel.
Opslaan in lijst

€ 0,84/ stukexcl. btw

€ 1,02incl. btw

931 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Fixxed Mini
Materiaal
Staal, electrolytisch verzinkt
Klembereik
van 13 tot 15 mm
Bandbreedte
9 mm