Eriks
GOODALL

GOODALL Slangklem FIXXED Mini RVS 304/W4 17-19 verpakking=50 stuks

  • ERIKS:11903403
Image 1
Uitvoering:
Lichte slangklem conform DIN 3017 compleet vervaardigd van RVS 304. De verhoogd kop zorgt voor een lage wrijving tussen kop en klemband.
Tevens zorgt de verhoogde schroefkop ervoor dat een flexibele schroevendraaier en ring- of dopsleutel niet van de kop afschiet tijdens de montage.
Het RVS boutje en moertje zijn verzinkt uitgevoerd om griperen tussen bout en moertje met sleuf te voorkomen.
Bandranden omgezet om insnijden in de slang te voorkomen.
De FIXXED Mini wordt ook wel benzineslangklem genoemd.
Markering:
Klemband voorzien van ingedrukte tekst: - klemnummer W4.
Materiaal:
Band : RVS 304/W4Boutje en moertje : RVS/W4, verzinkt
Montage:
FIXXED flexible schroevendraaier, ERIKS artikel nummer 11908048, standaard schroevendraaier, dop- of ringsleutel.
Opslaan in lijst

€ 0,91/ stukexcl. btw

€ 1,10incl. btw

743 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Fixxed Mini
Materiaal
AISI 304
Klembereik
van 17 tot 19 mm
Bandbreedte
9 mm