Eriks
GOODALL

GOODALL Slangklem FIXXED HD RVS 304/W4 32-44 verpakking=100 stuks

  • ERIKS:11903367
Image 1
Uitvoering:
Zware wormschroefklem vervaardigd van een brede en geperforeerde RVS 304 band met een RVS 304 wormhuis; wormhuis met RVS 6-kant schroef 8mm en voorzien van sleuf.
Het wormhuis is versterkt en verlengd uitgevoerd waardoor een hoge trekkracht op de band overgebracht kan worden (tot 12N/m).
Door het extreem hoge aanhaalmoment kan de klem ook gebruikt worden om bv. verkeersborden vast te zetten.
De FIXXED HD klem heeft een zeer laag vrijloopmoment.
Markering:
Klemband voorzien van ingedrukte tekst : - klembereik - W4
Materiaal:
Geheel RVS AISI 304/ W4
Montage:
Fixxed Schroevendraaier en 8mm dop-, ring- of steeksleutel.
Opslaan in lijst

€ 2,59/ stukexcl. btw

€ 3,13incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Wormschroefklem
Materiaal
AISI 304
Bandbreedte
16 mm
Klembereik
van 32 tot 44 mm