€ 15,62/ meterexcl. btw
€ 18,90incl. btw
Verkocht per: 61Min. order: 61
61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Water Discharge Black |
Inwendige diameter | 51 mm |
Wanddikte | 5 mm |
Buitendiameter | 61 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 30 bar |
Min. buigradius | 510 mm |
Rollengte | 61 m |
Gewicht | 1.3 kg/m |
Materiaal binnenwand | SBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 176 °F |
Static wire | Nee |