Eriks
GOODALL

GOODALL Slang Water Discharge Black rol=61m 38x5

  • ERIKS:13353235
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,73/ meterexcl. btw

€ 12,98incl. btw

Verkocht per: 61Min. order: 61

Verwachte leverdatum - 24/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Water Discharge Black
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
48 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Min. buigradius
380 mm
Rollengte
61 m
Gewicht
0.98 kg/m
Materiaal binnenwand
SBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 176 °F
Static wire
Nee