Eriks
GOODALL

GOODALL Slang Water Discharge Black rol=61m 32x5

  • ERIKS:13353234
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,02/ meterexcl. btw

€ 14,54incl. btw

Verkocht per: 61Min. order: 61

Verwachte leverdatum - 24/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Water Discharge Black
Inwendige diameter
32 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
42 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Min. buigradius
320 mm
Rollengte
61 m
Gewicht
0.84 kg/m
Materiaal binnenwand
SBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 176 °F
Static wire
Nee