€ 56,23/ meterexcl. btw
€ 68,04incl. btw
Verkocht per: 60Min. order: 60
350 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Thermoflex 2B |
Wanddikte | 7.5 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Maximale werkdruk | 17 bar |
Minimum barstdruk | 170 bar |
Min. buigradius | 250 mm |
Rollengte | 60 m |
Gewicht | 1.36 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 232 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 450 °F |
Static wire | Nee |