Eriks
GOODALL

GOODALL Slang Teknopharm SD rol=40m 13x6 Universele chemie & pharmacieslang 16bar

  • ERIKS:14622979
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,80/ meterexcl. btw

€ 34,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Teknopharm SD
Inwendige diameter
13 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
25 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Minimum barstdruk
64 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %