Eriks
GOODALL

GOODALL Slang Superb White SD rol=20m 13x6

  • ERIKS:14068390
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,75/ meterexcl. btw

€ 137,64incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Superb White SD
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
25 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Minimum barstdruk
64 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
117 mm
Rollengte
20 m
Gewicht
0.51 kg/m
Materiaal binnenwand
PTFE
Temperatuurbereik
van -40 tot 150 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 302 °F
Static wire
Ja