Eriks
GOODALL

GOODALL Slang Protect, rol=40m, inwendige diameter 45x1,5

  • ERIKS:11248907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassing
  • beschermslang voor elektrische kabels, rubber slangen, PTFE slangen, etc.
  • ideaal voor het bundelen van meerdere kleinere slangen
Temperatuurbereik
-35 °C tot +100 °C
Binnenwand
spiegelglad
Inlagen
synthetische koorddoek inlagen
Buitenwand
  • zwart, synthetische EPDM rubber
  • doekafdruk, chemisch bestendig
  • antistatisch R < 109 Ω
  • slijtvast
  • weers- en ozonbestendig
Markering
witte markering met tekst: "GOODALL PROTECT - CABLE PROTECTION HOSE"
Montagewijze
FIXXED slangklemmen of pershulzen
Complete assemblage
Deze slang wordt vaak toegepast om de omvlechting van onze PTFE en metalen slangen te beschermen als deze over de grond gesleept worden.
Opslaan in lijst

€ 11,77/ meterexcl. btw

€ 14,24incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 22/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Wanddikte
1.5 mm