Eriks
GOODALL

GOODALL Slang Abrader SD rol=61m 76x7

  • ERIKS:13525583
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,26/ meterexcl. btw

€ 47,50incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Abrader SD
Inwendige diameter
76 mm
Wanddikte
7 mm
Buitendiameter
90 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
228 mm
Rollengte
61 m
Gewicht
2.28 kg/m
Materiaal binnenwand
NR
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 176 °F
Static wire
Ja