Eriks
GOODALL

GOODALL Silicone slang Silipress Spiral SW, rol=4m, inwendige diameter 76x5,6

  • ERIKS:11660314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 119,93/ meterexcl. btw

€ 145,12incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Silipress Spiral
Inwendige diameter
76 mm
Wanddikte
5.6 mm
Buitendiameter
87.2 mm
Maximale werkdruk
3.3 bar
Minimum barstdruk
10 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
70 %
Min. buigradius
250 mm
Rollengte
4 m
Gewicht
1.75 kg/m
Materiaal binnenwand
MVQ (Silicone)
Temperatuurbereik
van -55 tot 170 °C
Temperatuurbereik °F
van -67 tot 338 °F
Static wire
Nee