Eriks
GOODALL

GOODALL Silicone slang Silipress Spiral SW, rol=4m, inwendige diameter 51x5,6

  • ERIKS:11660312
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 91,00/ meterexcl. btw

€ 110,11incl. btw

17,25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Silipress Spiral
Inwendige diameter
51 mm
Wanddikte
5.6 mm
Buitendiameter
62.2 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
95 %
Min. buigradius
170 mm
Rollengte
4 m
Gewicht
1.1 kg/m
Materiaal binnenwand
MVQ
Temperatuurbereik
van -55 tot 170 °C
Temperatuurbereik °F
van -67 tot 338 °F
Static wire
Nee