Eriks
GOODALL

GOODALL Silicone slang Silipress Spiral SW, rol=4m, inwendige diameter 25x5,6

  • ERIKS:11243016
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,81/ meterexcl. btw

€ 62,69incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

25,2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Silipress Spiral
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
5.6 mm
Buitendiameter
36.2 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
95 %
Min. buigradius
65 mm
Rollengte
4 m
Gewicht
0.6 kg/m
Materiaal binnenwand
MVQ
Temperatuurbereik
van -55 tot 170 °C
Temperatuurbereik °F
van -67 tot 338 °F
Static wire
Nee