Eriks
GOODALL

GOODALL Silicone slang Silipress Spiral HW, rol=4m, inwendige diameter 51x6,9

  • ERIKS:11131028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 104,00/ meterexcl. btw

€ 125,84incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Silipress Spiral
Inwendige diameter
51 mm
Wanddikte
6.9 mm
Buitendiameter
64.8 mm
Maximale werkdruk
13.3 bar
Minimum barstdruk
40 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
95 %
Min. buigradius
180 mm
Rollengte
4 m
Gewicht
1.66 kg/m
Materiaal binnenwand
MVQ
Temperatuurbereik
van -55 tot 170 °C
Temperatuurbereik °F
van -67 tot 338 °F
Static wire
Nee