€ 84,18/ meterexcl. btw
€ 101,86incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
25,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Silipress Spiral |
Inwendige diameter | 38 mm |
Wanddikte | 6.9 mm |
Buitendiameter | 51.8 mm |
Maximale werkdruk | 13.3 bar |
Minimum barstdruk | 40 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 95 % |
Min. buigradius | 150 mm |
Rollengte | 4 m |
Gewicht | 1.41 kg/m |
Materiaal binnenwand | MVQ |
Temperatuurbereik | van -55 tot 170 °C |
Temperatuurbereik °F | van -67 tot 338 °F |
Static wire | Nee |