Eriks
GOODALL

GOODALL Silicone slang Silipress Spiral HW, rol=4m, inwendige diameter 32x6,9

  • ERIKS:11456318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 73,13/ meterexcl. btw

€ 88,49incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Silipress Spiral
Inwendige diameter
32 mm
Wanddikte
6.9 mm
Buitendiameter
45.8 mm
Maximale werkdruk
13.3 bar
Minimum barstdruk
40 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
95 %
Min. buigradius
120 mm
Rollengte
4 m
Gewicht
1 kg/m
Materiaal binnenwand
MVQ
Temperatuurbereik
van -55 tot 170 °C
Temperatuurbereik °F
van -67 tot 338 °F
Static wire
Nee