Eriks
GOODALL

GOODALL Silicone slang Silipress Spiral HW, rol=4m, inwendige diameter 19x6,9

  • ERIKS:11660290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,74/ meterexcl. btw

€ 62,61incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Silipress Spiral
Inwendige diameter
19 mm
Wanddikte
6.9 mm
Buitendiameter
32.8 mm
Maximale werkdruk
13.3 bar
Minimum barstdruk
40 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
95 %
Min. buigradius
65 mm
Rollengte
4 m
Gewicht
0.6 kg/m
Materiaal binnenwand
MVQ
Temperatuurbereik
van -55 tot 170 °C
Temperatuurbereik °F
van -67 tot 338 °F
Static wire
Nee