Eriks
GOODALL

GOODALL Silicone slang Silipress Spiral HW, rol=4m, inwendige diameter 10x6,9

  • ERIKS:11328111
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 45,24/ meterexcl. btw

€ 54,74incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Silipress Spiral
Inwendige diameter
10 mm
Wanddikte
6.9 mm
Buitendiameter
23.8 mm
Maximale werkdruk
13.3 bar
Minimum barstdruk
40 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
95 %
Min. buigradius
45 mm
Rollengte
4 m
Gewicht
0.35 kg/m
Materiaal binnenwand
MVQ
Temperatuurbereik
van -55 tot 170 °C
Temperatuurbereik °F
van -67 tot 338 °F
Static wire
Nee