€ 176,80/ meterexcl. btw
€ 213,93incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
1,32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Silipress Spiral |
Inwendige diameter | 102 mm |
Wanddikte | 6.9 mm |
Buitendiameter | 115.8 mm |
Maximale werkdruk | 4 bar |
Minimum barstdruk | 12 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 80 % |
Min. buigradius | 360 mm |
Rollengte | 4 m |
Gewicht | 2.95 kg/m |
Materiaal binnenwand | MVQ |
Temperatuurbereik | van -55 tot 170 °C |
Temperatuurbereik °F | van -67 tot 338 °F |
Static wire | Nee |