Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang White Guardian, rol=40m, inwendige diameter 25x7

  • ERIKS:10015270
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,60/ meterexcl. btw

€ 32,19incl. btw

10,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
White Guardian
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
7 mm
Buitendiameter
39 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
200 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.85 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 164 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 327 °F
Static wire
Nee