€ 20,77/ meterexcl. btw
€ 25,13incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | White Guardian |
Inwendige diameter | 19 mm |
Wanddikte | 7 mm |
Buitendiameter | 33 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 60 bar |
Min. buigradius | 160 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 0.73 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 164 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 327 °F |
Static wire | Nee |