Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang White Guardian, rol=40m, inwendige diameter 13x6

  • ERIKS:10015268
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,30/ meterexcl. btw

€ 20,93incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
White Guardian
Inwendige diameter
13 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
25 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
100 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.48 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 164 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 327 °F
Static wire
Nee