Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Water Discharge Black, rol=61m, inwendige diameter 76x6

  • ERIKS:13353233
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,79/ meterexcl. btw

€ 33,63incl. btw

Verkocht per: 61Min. order: 61

Verwachte leverdatum - 24/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Water Discharge Black
Inwendige diameter
76 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
88 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Min. buigradius
760 mm
Rollengte
61 m
Gewicht
2.31 kg/m
Materiaal binnenwand
SBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 176 °F
Static wire
Nee