Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Water Discharge Black, rol=40m, inwendige diameter 25x4

  • ERIKS:13353232
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,22/ meterexcl. btw

€ 12,37incl. btw

Verkocht per: 61Min. order: 61

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Water Discharge Black
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
4 mm
Buitendiameter
33 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Min. buigradius
250 mm
Rollengte
61 m
Gewicht
0.7 kg/m
Materiaal binnenwand
SBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 176 °F
Static wire
Nee