€ 89,90/ meterexcl. btw
€ 108,78incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
94,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Vintage SD Lite |
Inwendige diameter | 76 mm |
Wanddikte | 9 mm |
Buitendiameter | 94 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 30 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 70 % |
Min. buigradius | 380 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 2.63 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 212 °F |
Static wire | Nee |
€ 141,05/ stukexcl. btw
€ 170,67incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 131,60/ stukexcl. btw
€ 159,24incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 53,30/ stukexcl. btw
€ 64,49incl. btw
958 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 23,59/ stukexcl. btw
€ 28,54incl. btw
80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026