Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Vintage SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 63.5x8.5

  • ERIKS:14030687
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,91/ meterexcl. btw

€ 97,90incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Vintage SD Lite
Inwendige diameter
63.5 mm
Wanddikte
8.5 mm
Buitendiameter
80.5 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
70 %
Min. buigradius
315 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
2.3 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 212 °F
Static wire
Nee