€ 37,51/ meterexcl. btw
€ 45,39incl. btw
110,8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Vintage SD Lite |
Inwendige diameter | 25 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 30 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 80 % |
Min. buigradius | 100 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 0.95 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 212 °F |
Static wire | Nee |
€ 48,58/ stukexcl. btw
€ 58,78incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 18,24/ stukexcl. btw
€ 22,07incl. btw
720 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 33,81/ stukexcl. btw
€ 40,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026€ 14,37/ stukexcl. btw
€ 17,39incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026