€ 34,72/ meterexcl. btw
€ 42,01incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Vintage SD Lite |
Inwendige diameter | 19 mm |
Wanddikte | 5 mm |
Buitendiameter | 29 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 30 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 80 % |
Min. buigradius | 80 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 0.8 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 212 °F |
Static wire | Nee |
€ 43,82/ stukexcl. btw
€ 53,02incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 29,54/ stukexcl. btw
€ 35,74incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 16,82/ stukexcl. btw
€ 20,35incl. btw
650 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026