Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Titon Black, inwendige diameter 8x3.9, rol=100m

  • ERIKS:12676853
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,61/ meterexcl. btw

€ 6,79incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

1041,75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Titon Black
Inwendige diameter
8 mm
Wanddikte
3.9 mm
Buitendiameter
15.8 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
80 bar
Min. buigradius
51 mm
Rollengte
100 m
Gewicht
0.19 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 212 °F
Static wire
Nee