€ 2,37/ meterexcl. btw
€ 2,87incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
857 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Titon Black |
Inwendige diameter | 6 mm |
Wanddikte | 3.4 mm |
Buitendiameter | 12.8 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 80 bar |
Min. buigradius | 38 mm |
Rollengte | 100 m |
Gewicht | 0.13 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 212 °F |
Static wire | Nee |