€ 22,33/ meterexcl. btw
€ 27,02incl. btw
Verkocht per: 60Min. order: 60
1264,4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Titon Black |
Inwendige diameter | 38 mm |
Wanddikte | 6.4 mm |
Buitendiameter | 50.8 mm |
Maximale werkdruk | 15 bar |
Minimum barstdruk | 60 bar |
Min. buigradius | 267 mm |
Rollengte | 60 m |
Gewicht | 1.34 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 212 °F |
Static wire | Nee |