Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Titon Black, inwendige diameter 32x6.2, rol=60m

  • ERIKS:13244819
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,72/ meterexcl. btw

€ 22,65incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

1573,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Titon Black
Inwendige diameter
32 mm
Wanddikte
6.2 mm
Buitendiameter
44.4 mm
Maximale werkdruk
15 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
222 mm
Rollengte
60 m
Gewicht
1.18 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 212 °F
Static wire
Nee