Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Titon Black, inwendige diameter 25x5.7, rol= 60m

  • ERIKS:13244818
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,69/ meterexcl. btw

€ 11,72incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

2070,35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Titon Black
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
5.7 mm
Buitendiameter
36.4 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
80 bar
Min. buigradius
178 mm
Rollengte
60 m
Gewicht
0.73 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 212 °F
Static wire
Nee