Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Titon Black, inwendige diameter 19x5.1, rol= 60m

  • ERIKS:13195119
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,79/ meterexcl. btw

€ 8,22incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

773 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Titon Black
Inwendige diameter
19 mm
Wanddikte
5.1 mm
Buitendiameter
29.2 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
80 bar
Min. buigradius
114 mm
Rollengte
60 m
Gewicht
0.6 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 212 °F
Static wire
Nee