Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Titon Black, inwendige diameter 13x4.6, rol=100m

  • ERIKS:12676855
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,48/ meterexcl. btw

€ 5,42incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

7165,78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Titon Black
Inwendige diameter
13 mm
Wanddikte
4.6 mm
Buitendiameter
22.2 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
80 bar
Min. buigradius
76 mm
Rollengte
100 m
Gewicht
0.36 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 212 °F
Static wire
Nee