€ 9,22/ meterexcl. btw
€ 11,16incl. btw
1959,35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Titon Black |
Inwendige diameter | 10 mm |
Wanddikte | 3.8 mm |
Buitendiameter | 17.6 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 80 bar |
Min. buigradius | 57 mm |
Rollengte | 60 m |
Gewicht | 0.23 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 212 °F |
Static wire | Nee |