Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Teknopharm SD, rol=40m, inwendige diameter 63.5x8.0

  • ERIKS:13707739
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,20/ meterexcl. btw

€ 84,94incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Teknopharm SD
Inwendige diameter
63.5 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
79.5 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Minimum barstdruk
64 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
300 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
2.6 kg/m
Materiaal binnenwand
UPE/UHMWPE
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 212 °F
Static wire
Nee