Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Teknopharm SD, rol=40m, inwendige diameter 50x8.0

  • ERIKS:11454315
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,85/ meterexcl. btw

€ 85,73incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Teknopharm SD
Inwendige diameter
50 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
66 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Minimum barstdruk
64 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
275 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
2.1 kg/m
Materiaal binnenwand
UPE/UHMWPE
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 212 °F
Static wire
Nee