Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Teknopharm SD, rol=40m, inwendige diameter 38x6.5

  • ERIKS:11454314
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,58/ meterexcl. btw

€ 67,25incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Teknopharm SD
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
6.5 mm
Buitendiameter
51 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Minimum barstdruk
64 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
250 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
1.3 kg/m
Materiaal binnenwand
UPE/UHMWPE
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 212 °F
Static wire
Nee