€ 45,70/ meterexcl. btw
€ 55,30incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Teknopharm SD |
Inwendige diameter | 32 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Minimum barstdruk | 64 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 175 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 1 kg/m |
Materiaal binnenwand | UPE/UHMWPE |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 212 °F |
Static wire | Nee |