Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Teknopharm SD, rol=40m, inwendige diameter 25x6.0

  • ERIKS:13358722
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,47/ meterexcl. btw

€ 50,18incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Teknopharm SD
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
37 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Minimum barstdruk
64 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
50 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.75 kg/m
Materiaal binnenwand
UPE/UHMWPE
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 212 °F
Static wire
Nee