Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Tekno SD, rol=40m, inwendige diameter 75x8

  • ERIKS:14623984
Image 1
Opslaan in lijst

€ 109,85/ meterexcl. btw

€ 132,92incl. btw

187 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Tekno SD
Inwendige diameter
75 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
91 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Minimum barstdruk
64 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
92 %
Min. buigradius
350 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
2.6 kg/m
Materiaal binnenwand
UPE/UHMWPE
Temperatuurbereik
van -35 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -35 tot 212 °F
Static wire
Ja