€ 57,33/ meterexcl. btw
€ 69,37incl. btw
210 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Tekno SD |
Inwendige diameter | 38 mm |
Wanddikte | 6.5 mm |
Buitendiameter | 51 mm |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Minimum barstdruk | 64 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 92 % |
Min. buigradius | 225 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 1.3 kg/m |
Materiaal binnenwand | UPE/UHMWPE |
Temperatuurbereik | van -35 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -35 tot 212 °F |
Static wire | Ja |