€ 39,07/ meterexcl. btw
€ 47,27incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
498,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Tekno SD |
Inwendige diameter | 25 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Minimum barstdruk | 64 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 92 % |
Min. buigradius | 150 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 0.8 kg/m |
Materiaal binnenwand | UPE/UHMWPE |
Temperatuurbereik | van -35 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -35 tot 212 °F |
Static wire | Ja |