Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Tekno SD, rol=40m, inwendige diameter 19x6

  • ERIKS:14623978
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,25/ meterexcl. btw

€ 45,07incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

1310 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Tekno SD
Inwendige diameter
19 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
31 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Minimum barstdruk
64 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
92 %
Min. buigradius
125 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.7 kg/m
Materiaal binnenwand
UPE/UHMWPE
Temperatuurbereik
van -35 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -35 tot 212 °F
Static wire
Ja