Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Tanker SD Flexoline 7 bar, rol=61m, inwendige diameter 51x5

  • ERIKS:13364177
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,89/ meterexcl. btw

€ 24,07incl. btw

Verkocht per: 61Min. order: 61

Verwachte leverdatum - 24/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Tanker SD Flexoline
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
61 mm
Maximale werkdruk
7 bar
Minimum barstdruk
21 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
255 mm
Rollengte
61 m
Gewicht
1.26 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 176 °F
Static wire
Nee