€ 86,45/ meterexcl. btw
€ 104,60incl. btw
Verkocht per: 61Min. order: 61
Verwachte leverdatum - 24/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Tanker SD Flexoline |
Wanddikte | 9 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Maximale werkdruk | 7 bar |
Minimum barstdruk | 21 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 760 mm |
Rollengte | 61 m |
Gewicht | 5.6 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 176 °F |
Static wire | Nee |